{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Plage | 0,3 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Interface | TESA Link Connector TLC; Interface Digimatic; Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Force de mesure | 0,2 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | numérique | |
Type de produit | Indicateur à levier |
Référence article | 434718 31 | |
EAN / GTIN | 7630041143669 | |
Réf. fabricant | 04430013P1 |