Comparateur de précision numérique Millimess 2001WI

Réf.: 434671 2001WI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 42.55 /pcs.
  • CHF 27.15 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Millimess
Plage de mesure ± 1 mm
Lecture commutable mm / pouce
Lecture sélectionnable 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Hauteur des chiffres 9 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Interface Port USB; Interface Digimatic; Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 64
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Application radio Logiciel du fabricant
Force de mesure 0,8 N - 1 N
Précision de répétabilité fw 0,1 µm
Hystérésis fu 0,3 µm
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
Fonction de mesure statique oui
Fonction de mesure dynamique oui
Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434671 2001WI
EAN / GTIN 4059192064334

Description

Exécution:

Comparateur de précision numérique offrant la précision maximale d’un système de mesure inductif à une résolution de 0,1 µm. Grand affichage à fort contraste et champs de commande tactiles à sensibilité réglable. Alimentation via les batteries intégrées ou fonctionnement fixe par alimentation via un câble de données USB (autonomie: max. 1 mois). Affichage numérique avec fonction de tolérance. Affichage de classification des valeurs mesurées (tolérances / seuils d’avertissement ou reprise) grâce aux signaux lumineux à LED très clairs (rouge / vert / jaune). Affichage orientable à 280°.
Avec affichage analogique.
Interface de données sans fil intégrée i-wi.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Câble de données et de charge USB 498941 USB2 et bloc d’alimentation pour USB.

Accessoire(s):

Câble de données Digimatic 498941 réf. D2.
Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires