Comparateur numérique Lecture 0,0001 mm 25 mm

Réf.: 434656 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 94.00 /pcs.
  • CHF 30.85 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture commutable 0,0001 mm
Lecture commutable 0,00001 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Hauteur des chiffres 11 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,0024 mm
Interface Interface Digimatic; Interface RS232C; Port USB
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure 0,65 – 1,15 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset oui
Métrologie numérique
⌀ corps max 58 mm
Epaisseur du boîtier 35 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2450
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434656 25
EAN / GTIN 4059192061661
Réf. fabricant 4337696

Description

Exécution:

Comparateur numérique de haute précision avec très grand affichage numérique (11 mm) et affichage de tolérance intégré. Avec bargraphe analogique indiquant les limites de tolérance. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.Fonction absolue: Remise à zéro dans n’importe quelle position sans perdre la référence. Facteur réglable via l’affichage. Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.
Affichage orientable à 280°.
Fonctions de mesure dynamiques (MAX / MIN): pour contrôle de concentricité et de planéité ou recherche du point de rebroussement.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.