Comparateur numérique 12,5 mm

Réf.: 434622 12,5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 57.00 /pcs.
  • CHF 47.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB
  • Indice de protection IP: IP 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture sélectionnable 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Hauteur des chiffres 11 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,0025 mm
Interface Port USB
Indice de protection IP IP 30
Force de mesure ≤ 1,5 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie numérique
⌀ corps max 59 mm
Profondeur 42,9 mm
Longueur 117,8 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951

Description

Exécution:

Grand affichage numérique et affichage analogique supplémentaire. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l’alimentation secteur.
Touche de mesure avec bille en carbure, filetage M2,5×0,45.

Avantage(s):

  • Interface bidirectionnelle Digimatic S1.
  • Rétroéclairage LCD rouge/vert pour calcul visuel de tolérance GO/±NG.
  • Affichage analogique à barres.
  • Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.
  • Alimentation électrique externe via bloc d’alimentation c.a.
  • Grande précision.

Fonctionnement:

IP30 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Avec câble secteur 497661, bloc d’alimentation c.a. DC 6 V / 2 A (version CEE Allemagne).

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange