Comparateur absolu numérique IP66 12,5 mm

Réf.: 434410 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 31.70 /pcs.
  • CHF 25.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 66
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture sélectionnable 0,01 / 0,001 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,003 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 66
Force de mesure 2,5 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Profondeur 25 mm
Longueur 142 mm
Largeur 35 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434410 12,5
EAN / GTIN 4946368554204
Réf. fabricant 543-575

Description

Exécution:

Comparateurs numériques pratiques, multifonctions et robustes avec affichage de tolérance intégré (avec ou sans valeur mesurée). Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent particulièrement à une utilisation dans des installations à espaces de montage restreints. Affichage orientable à 180° pour une lecture des deux côtés. La mise en court-circuit des câbles Digimatic 1 et 6 permet de remettre à zéro un ou plusieurs comparateurs ou d'appeler une valeur présélectionnée.
Lecture frontale.

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 498428, touche spéciale 434900; 434910; 434915.