Comparateur numérique IP54 lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434316 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 25.50 /pcs.
  • CHF 31.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture commutable 0,0005 mm
Lecture commutable 0,00002 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 54
Force de mesure 0,65−0,90 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
⌀ corps max 58 mm
Epaisseur du boîtier 35 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2450
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434316 12,5
EAN / GTIN 4059192014582
Réf. fabricant 4337640

Description

Exécution:

Comparateurs numériques avec très grand affichage numérique (11 mm) et affichage de tolérance intégré (avec ou sans affichage de la valeur mesurée). Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.
Fonction absolue:
Remise à zéro dans n’importe quelle position sans perdre la référence.
Facteur réglable via l’affichage.
Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.
Protection contre la poussière et les projections d’eau IP 54.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.