Comparateur numérique lecture 0,01 mm 50 mm

Réf.: 434310 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 94.00 /pcs.
  • CHF 64.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 50 mm
    Lecture commutable 0,01 mm
    Lecture commutable 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,02 mm
    Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
    Indice de protection IP IP 42
    Force de mesure 1,25-2,70 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
    Métrologie numérique
    ⌀ corps max 58 mm
    Epaisseur du boîtier 35 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2450
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434310 50
    EAN / GTIN 4059192014414
    Réf. fabricant 4337132

    Description

    Ausführung:

    Digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige (11 mm) und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige). Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
    Absolut-Funktion:
    Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.
    Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.
    Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

    Funktion:

    IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498940.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange