Comparateur numérique lecture 0,01 mm 12,5 mm

Réf.: 434262 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 47.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 57.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 878
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface USB

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série DIALTRONIC
    Norme DIN 878
    Plage de mesure 0 mm - 12,5 mm
    Lecture commutable 0,01 mm
    Lecture commutable 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,01 mm
    Interface Interface Digimatic; Interface USB
    Force de mesure 0,65 – 0,90 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Fonction de preset oui
    Métrologie numérique
    ⌀ corps max 59,8 mm
    Epaisseur du boîtier 33 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile Piles boutons
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Comparateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434262 12,5
    EAN / GTIN 7630041162578

    Description

    Exécution:

    Comparateur numérique avec grand affichage LCD. Le cadran pivotant à 270° permet une orientation optimale de l’affichage des valeurs mesurées pour une multitude d’applications.

    Fonctionnement:

    Remise à zéro/Preset, sortie des valeurs mesurées, sens de comptage commutable. Clavier verrouillable, mode Veille.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

    Accessoire(s):

    Touches spéciales et de rechange 424900; 434910; 434915. Câble de données 498928.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange