Comparateur numérique lecture 0,01 mm 25 mm

Réf.: 434090 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 47.00 /pcs.
  • CHF 94.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 25 mm
    Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,02 mm
    Interface Port USB; Interface Digimatic
    Force de mesure ≤ 1,8 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Longueur tige de serrage 40 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    Profondeur 23 mm
    Longueur 208 mm
    Largeur 38 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 357
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434090 25
    EAN / GTIN 4946368131276
    Réf. fabricant 575-121

    Description

    Exécution:

    Comparateur numérique avec affichage du point zéro à n’importe quelle position. Boîtier métallique robuste, tige de touche sur roulement de précision. 20000 h d’utilisation continue sur pile.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. 357

    Accessoire(s):

    Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange