{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 12,5 mm | |
Erreur admissible | 0,003 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 42 | |
Force de mesure | ≤ 1,5 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 59 mm | |
Epaisseur du boîtier | 29,2 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434074 12,5 | |
Réf. fabricant | 543-500B |