Comparateur absolu solaire lecture 0,01 mm 12,5 mm

Réf.: 434070 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 47.00 /pcs.
  • CHF 57.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 12,5 mm
    Erreur admissible 0,02 mm
    Interface Interface USB; Port USB
    Indice de protection IP IP 42
    Force de mesure ≤ 1,5 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    ⌀ corps max 59 mm
    Epaisseur du boîtier 29,2 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434070 12,5
    EAN / GTIN 4946368631288
    Réf. fabricant 543-505B

    Description

    Exécution:

    Comparateur numérique avec grand affichage LCD. Alimentation électrique assurée par de puissantes cellules solaires associées à un super condensateur. Mise à zéro de l’affichage à n’importe quelle position (origine), commutation des valeurs mesurées (±).

    Fonctionnement:

    IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

    Accessoire(s):

    Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange