{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 12,5 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,025 mm | |
Force de mesure | 0,8 − 1,4 N | |
⌀ de tige de serrage h7 | 8 mm | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Epaisseur du boîtier | 26 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434007 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406206284 | |
Réf. fabricant | 434007 12,5 |