{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 12,5 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,02 mm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 52 | |
Force de mesure | 0,5 − 1 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 60 mm | |
Epaisseur du boîtier | 28 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197574701 | |
Réf. fabricant | 434000 12,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 12,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 191.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 134.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
371,00 CHF
CHF 293.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Epaisseur du boîtier | 28 mm | 26 mm | 32,9 mm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
⌀ corps max | 60 mm | 58 mm | 59,5 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Métrologie | numérique | numérique | numérique |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,01 mm |