{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 1 mm | |
Résolution | 0,001 mm | |
Lecture 1 tour | 0,2 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 5 µm | |
Indice de protection IP | IP 53 | |
Force de mesure | 1,1 N - 1,6 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433600 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100501 | |
Réf. fabricant | 10050 |