Comparateur de précision Feinika antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 1/40mm

Réf.: 433500 1/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 31.70 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 1 mm
Résolution 0,001 mm
Lecture 1 tour 0,1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 3 µm
Force de mesure 0,7 N - 1 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 433500 1/40
EAN / GTIN 4031452101652
Réf. fabricant 10165

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.
Boîtier laiton stable, chromé mat.
Axe de fixation ⌀ 8 mm h6,trempé et rectifié.
Exécution robuste.
Les principaux points du mécanisme de mesure sont montés sur rubis.
Indicateur central pour lecture 1/1000 mm.
La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
Force de mesure presque constante sur l’ensemble de la plage de mesure.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.