Comparateur de précision antichocs 1/44,5 mm

Réf.: 433407 1/44,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 1 mm
    Lecture 1/1000 mm
    Résolution 0,001 mm
    Lecture 1 tour 0,2 mm
    Cadran pivotant oui
    Force de mesure 0,8 N - 1,2 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie analogique
    Matériau boîtier Laiton
    ⌀ corps max 44,5 mm
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 433407 1/44,5
    EAN / GTIN 7630041151831

    Description

    Exécution:

    Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable. Axe de fixation ⌀ 8 mm h6, trempé et rectifié. Exécution très précise. Les principaux points du mécanisme de mesure sont montés sur rubis. Indicateur central pour lecture 1/1000 mm. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Force de mesure presque constante sur l’ensemble de la plage de mesure.

    Accessoire(s):

    Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires