Comparateur de précision antichocs 5/58 mm

Réf.: 433405 5/58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 24.25 /pcs.
  • CHF 31.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 5 mm
Résolution 0,001 mm
Lecture 1 tour 0,2 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 10 µm
Force de mesure 0,4 N - 1,5 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 433405 5/58
EAN / GTIN 4946368842103
Réf. fabricant 2119AB-10

Description

Exécution:

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable.
Axe de fixation ⌀ 8 mm h6, trempé et rectifié.
Exécution très précise.
Les principaux points du mécanisme de mesure sont montés sur rubis.
Indicateur central pour lecture 1/1000 mm.
La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
Force de mesure presque constante sur l’ensemble de la plage de mesure.
Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange