{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 30 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 20 µm | |
Force de mesure | 0,8 N - 1,6 N | |
Raccord fileté pour palpeur | M2,5 | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Réf. fabricant | 10028 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparateur de précision antichocs 30/58 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 135.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 95.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 1 | 1 |
⌀ corps max | 58 | 58 |
Norm | Norme usine | Norme usine |
Résolution | 0,01 | 0,01 |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 20 | 20 |