Grand comparateur de précision antichocs 10/100 mm

Réf.: 432900 10/100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 57.00 /pcs.
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 17 µm
Force de mesure 1 N - 1,8 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 100 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432900 10/100
EAN / GTIN 4031452100419
Réf. fabricant 10041

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Avec ⌀ extérieur de cadran plus important et très grands espaces entre les graduations, mécanisme de mesure antichoc. Boîtier laiton chromé mat. Avec axe de fixation⌀8h6; trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange