Holex compar. anti-chocs p/douil.crantee antichocs 5/40 mm

Réf.: 432570 5/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 0 mm - 5 mm
    Résolution 0,01 mm
    Lecture 1 tour 0,5 mm
    Cadran pivotant oui
    Force de mesure 0,63 N - 0,77 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 40 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 432570 5/40
    EAN / GTIN 7630041109894

    Description

    Exécution:

    Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Petits comparateurs de précision à boîtier métallique robuste, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempés et rectifiés. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Cadran jaune pour une meilleure lecture.

    Accessoire(s):

    Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires