Comparateur de sécurité 0,8/58 mm

Réf.: 432405 0,8/58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 57.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 878
    Plage de mesure 0,8 mm
    Résolution 0,01 mm
    Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 7 µm
    Force de mesure 0,8 N - 1,2 N
    Course libre 7 mm
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 58 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 432405 0,8/58
    EAN / GTIN 2050001741073

    Description

    Exécution:

    Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation⌀8h6.
    Précision optimale grâce à la combinaison transmission par levier/crémaillère.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange