{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 10 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 µm | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Force de mesure | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432240 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197711410 | |
Réf. fabricant | 432240 10/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparateur IP54, antichocs 10/58 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 82.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 105.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 1 | 1 |
⌀ axe de fixation h6 | 8 | 8 |
Indice de protection IP | IP 54 | IP 67 |
Force de mesure | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 |
Résolution | 0,01 | 0,01 |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 | 15 |