{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 0 mm - 10 mm | |
Lecture | 1/100 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 µm | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Force de mesure | 1,04 N - 1,56 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 61,5 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432230 10/61,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151787 |