{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 1 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 7 µm | |
Force de mesure | 0,4 N - 1,4 N | |
Course libre | 3,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 55 mm | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432053 1/55 | |
EAN / GTIN | 4946368842448 | |
Réf. fabricant | 2972AB | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |