Comparateur 10/58 mm

Réf.: 431990 10/58
Remise
55,60 CHF
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 40.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 57.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 878
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 0 mm - 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 15 µm
Force de mesure 0,7 N - 1,4 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie mécanique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431990 10/58
EAN / GTIN 4059192013837

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec boîtier métallique, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript