{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 10 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 µm | |
Force de mesure | 0,7 N - 1,4 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Réf. fabricant | 10022 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Comparateur avec affichage concentrique 10/58 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 73.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
312 article(s) en stock
CHF 28.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF 37.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 54.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 1 | 1 | 1 | 1 |
⌀ corps max | 58 | 58 | 58 | 58 |
Plage de mesure | 10 | 10 | 10 | 10 |
Force de mesure | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norme | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 | 15 | 15 | 15 |