Cadre de contrôle 90°, forme carrée, préc. 0 400X400 mm

Réf.: 431860 400X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 875; DIN 876/0
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875; DIN 876/0
Perpendicularité 0,006 mm
Longueur 400 mm
Largeur 400 mm
Epaisseur 60 mm
Poids 24 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431860 400X400
EAN / GTIN 2050001042736

Description

Exécution:

Matériau, précision et options, voir 430300; 430400. Les quatre surfaces angulaires étroites de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN 876. Perpendicularité suivant DIN 875.

Utilisation:

Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

Remarque(s):

Livraison port dû. Cadres de contrôle de forme carrée jusqu’à 1000 mm de long disponibles sur demande. Cadres de contrôle de forme rectangulaire jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande.
Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires