{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Précision d'axe | ±0,008 mm | |
Cône des fourreaux | MK2 | |
Qualité | 1 | |
Prismes pour ⌀ d'arbre | 10 mm - 50 mm | |
Hauteur pointe | 200 mm | |
Largeur | 120 mm | |
Longueur par paire | 390 mm | |
Poids par paire | 33 kg | |
Charge admissible max. | 75 kg | |
Type de produit | Poupée |
Référence article | 431710 200 | |
EAN / GTIN | 2050001039156 |