Garant armoire support 2000X1000 mm

Réf.: 431060 2000X1000
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour dim. marbre longueur×largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Réglage en hauteur: 25
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Réglage en hauteur 25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur bâti 710 mm
Largeur bâti 1 506 mm
Profondeur bâti 800 mm
Hauteur bâti avec garnitures 770 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20 mm
Profondeur utile des tiroirs en G 20 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Hauteur utile porte 425 mm
Nombre de plateaux de rangement 1 mm
Charge admissible répartie sur la surface 2 000 kg
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431060 2000X1000
EAN / GTIN 4067263264941
Réf. fabricant 431060 2000X1000

Description

Exécution:

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.
Armoire support, corps en tôle d’acier; selon la réf., avec porte battante (et tablettes) et / ou tiroirs, avec système de fermeture GARANT. Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (centre): 50; 75; 75; 100; 125 mm
Hauteur utile porte: 425 mm
Nombre de plateaux de rangement: 2
Nombre de bâtis avec porte: 2
Nombre de bâtis avec tiroirs: 1

Remarque(s):

Pour les éléments d’installation isolés contre les vibrations, commander 4× 086002 réf. 850.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier