Garant armoire support 1000X630 mm

Réf.: 431060 1000X630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour dim. marbre longueur×largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Réglage en hauteur: 25
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Réglage en hauteur 25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur bâti 710 mm
Largeur bâti 856 mm
Profondeur bâti 600 mm
Hauteur bâti avec garnitures 770 mm
Hauteur utile porte 345 mm
Nombre de plateaux de rangement 1 mm
Charge admissible répartie sur la surface 1 000 kg
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431060 1000X630
EAN / GTIN 4067263264910
Réf. fabricant 431060 1000X630

Description

Exécution:

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.
Armoire support, corps en tôle d’acier; selon la réf., avec porte battante (et tablettes) et / ou tiroirs, avec système de fermeture GARANT. Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016.

Placement:

Hauteur utile porte: 345 mm
Nombre de plateaux de rangement: 1
Nombre de bâtis avec porte: 1
Nombre de bâtis avec tiroirs: 0

Remarque(s):

Pour les éléments d’installation isolés contre les vibrations, commander 4× 086002 réf. 850.