{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Hauteur de travail maximale (face supérieure du marbre) | 900 mm | |
Convient pour dim. plateau L×l | 630×630 mm | |
Hauteur bâti | 720 mm | |
Largeur bâti | 550 mm | |
Profondeur bâti | 560 mm | |
Hauteur bâti avec garnitures | 780 mm | |
Nombre de portes | 1 | |
Charge admissible répartie sur la surface | 500 kg | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
Poids | 51 kg | |
Type de produit | Bâti |
Référence article | 431050 630X630 | |
EAN / GTIN | 4045197479723 | |
Réf. fabricant | 431050 630X630 |