{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 876 | |
Précision | 00 mm | |
Planéité | 0,003 mm | |
Epaisseur | 50 mm | |
Nombre de pieds en caoutchouc | 4 | |
Poids | 25 kg | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Marbre de mesure |
Référence article | 430400 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001042613 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Marbre Précision 00, Longueur×Largeur: 400X400mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 645.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
469,00 €
371,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Planéité | 0,003 mm | 0,006 mm |
Précision | 00 mm | 0 mm |
Poids | 25 kg | 25 kg |
Norme | DIN 876 | DIN 876 |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Prüfprotokoll des Herstellers |
Epaisseur | 50 mm | 50 mm |
Type de produit | Marbre de mesure | Messplatte |