{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 30 mm - 40 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Erreur admissible | 0,003 mm | |
Dim. a | 0,3 mm | |
Profondeur de mesure standard | 102 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 252 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429110 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368563459 | |
Réf. fabricant | 468-168 |