{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 20 mm - 50 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 52 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Nombre de têtes de mesure | 4 | |
Nombre de bagues de réglage | 2 | |
⌀ bague de contrôle | 25 / 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428940 20-50 | |
EAN / GTIN | 4059192011024 | |
Réf. fabricant | 4191162 |