{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 85 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,005 mm | |
Dim. a | 0,5 mm | |
Profondeur de mesure standard | 97 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 247 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 52 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428930 85-100 | |
EAN / GTIN | 4059192010843 | |
Réf. fabricant | 4191033 |