{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 16 mm - 20 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Dim. a | 0 mm | |
Profondeur de mesure standard | 64 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 139 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428900 16-20 | |
EAN / GTIN | 4059192010614 | |
Réf. fabricant | 4190314 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micromètre d’intérieur Micromar 16-20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 505.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 332.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 mm | 0,005 mm |
Plage de mesure | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Profondeur de mesure avec rallonge | 139 mm | 230 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | DIN 863 | Norme usine |
Dim. a | 0 mm | 0,5 mm |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |