Micromètre d’intérieur numérique à 3 touches IMICRO 150-175 mm

Réf.: 428830 150-175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
  • CHF 61.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 150 mm - 175 mm
    Lecture 0,001 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 0,007 mm
    Dim. a 26 mm
    Profondeur de mesure standard 100 mm
    Profondeur de mesure avec rallonge maximale 1600 mm
    Interface Interface RS232C; Interface Digimatic
    Indice de protection IP IP 54
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428830 150-175
    EAN / GTIN 7630041117134
    Réf. fabricant 06130123

    Description

    Exécution:

    Micromètre d’intérieur numérique à 3 touches pour une mesure très précise d’alésages, même à des grandes profondeurs de mesure. Micromètre d’intérieur exclusif fabriqué suivant le principe Abbésche (aucun risque de basculement). Autocentrant et auto-ajustable. Lecture aisée et immédiate sur l’affichage numérique à fort contraste. Système de mesure micrométrique CAPA breveté.
    Surfaces de mesure en carbure (HV5−1300).

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Accessoire(s):

    Bagues de réglage 484030, rallonges 428802, câble de données, émetteur radio 498921, adaptateur radio 498924.

    Remarque(s):

    Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange