• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Jeu de micromètres d’intérieur rapides num. XTL avec Bluetooth®, Plage de mesure: 6-10mm

Réf.: 428771 6-10
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 87.90 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Bluetooth®
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 6 mm - 10 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Bluetooth®
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 2
⌀ bague de contrôle 8 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428771 6-10
EAN / GTIN 5051102251505

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d’alésages.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 preset
  • Touche marche-arrêt / maintien de valeur.

Livraison:

Micromètres d’intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.