Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XTL 50-100 mm

Réf.: 428770 50-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 288.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 50 mm - 100 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,005 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 3
⌀ bague de contrôle 65 / 80 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428770 50-100
EAN / GTIN 5051102120559

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d’alésages.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
  • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.

Livraison:

Micromètres d’intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange