Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XTL 10-20 mm

Réf.: 428770 10-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 189.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Plage de mesure 10 mm - 20 mm
    Lecture 0,001 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 0,004 mm
    Interface Interface RS232C; Interface USB
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Métrologie numérique
    Nombre de têtes de mesure 3
    ⌀ bague de contrôle 12,5 / 20 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428770 10-20
    EAN / GTIN 5051102120535

    Description

    Exécution:

    Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d’alésages.

    Fonctionnement:

    • Commutation mm / pouces.
    • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
    • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.

    Livraison:

    Micromètres d’intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange