Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Micromètre d’intérieur, Plage de mesure: 175-200mm

Réf.: 427800 175-200
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 175 mm - 200 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 7 µm
⌀ broche 8 mm
⌀ tambour micrométrique 20 mm
Métrologie analogique
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 427800 175-200
Réf. fabricant 4163007

Description

Exécution:

Construction légère en tube résistant au flambage. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Surfaces de mesure trempées et rodées sphériquement. Vernier et parties de lecture chromés mats. A partir de la plage de mesure 100 − 125 mm, avec isolation thermique et dispositif de blocage.

Livraison:

Micromètre livré dans un étui.