Micromètre d'intérieur numérique à becs avec sortie de données 5-30 mm

Réf.: 426850 5-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 56.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 5 mm - 30 mm
    Lecture 0,001 mm
    Interface Interface USB; Interface Digimatic
    Métrologie numérique
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 357
    Type de produit Micromètre d'intérieur à becs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 426850 5-30
    EAN / GTIN 4946368696157
    Réf. fabricant 345-250-30

    Description

    Exécution:

    Lecture immédiate sur l’afficheur numérique. Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure en carbure rapporté, rectifiés et rodés finement. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Avec vis d’arrêt.

    Exécution - image:

    Préréglage pour valeur initiale au choix.
    Remise à zéro à n'importe quelle position sans effacer la valeur absolue.
    Une touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de la mesure (p. ex. position de mesure défavorable).

    Précision:

    Jusqu’à 30 mm: 5 µm / à partir de 30 mm: 6 µm.

    Livraison:

    1 pile 081560 réf. 357.

    Accessoire(s):

    Câble de données 497445, bagues de réglage 484030.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange