Jauge de profondeur micrométrique 0-100 mm

Réf.: 425300 0-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 110.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 0 mm - 100 mm
    Lecture 0,01 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    ⌀ aiguille de mesure 4,5 mm
    ⌀ tambour micrométrique 18 mm
    Métrologie analogique
    Longueur semelle 100 mm
    Nombre d'aiguilles de mesure 4
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 425300 0-100
    EAN / GTIN 4045197578907
    Réf. fabricant 425300 0-100

    Description

    Exécution:

    Les tiges de mesure étagées de 25 mm sont changées pour obtenir les différentes profondeurs de mesure. Broche entièrement trempée et rectifiée. Semelle en acier trempé avec surface de mesure rodée, micromètre chromé mat. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction intégré.

    Livraison:

    Avec tiges de mesure.