Jauge de profondeur micrométrique, Plage de mesure: 0-300mm

Réf.: 425200 0-300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 368.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ aiguille de mesure 4 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Longueur semelle 100 mm
Nombre d'aiguilles de mesure 12
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 425200 0-300
EAN / GTIN 4946368016771
Réf. fabricant 129-153

Description

Exécution:

Les tiges de mesure étagées de 25 mm sont changées pour obtenir les différentes profondeurs de mesure. Broche entièrement trempée et rectifiée. Semelle en acier trempé avec surface de mesure rodée, micromètre chromé mat. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction intégré.

Livraison:

Avec tiges de mesure.