Micromètre numérique avec broche fixe, course de mesure 30 mm Indice de protection IP65, Plage de mesure: 25-55mm

Réf.: 424935 25-55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Lecture commutable: mm / pouce

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 25 mm - 55 mm
Lecture 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm
Lecture 0,0005 pouce; 0,0001 pouce; 0,0001 pouce
Pas de broche 2 mm
Parallélisme des surfaces de mesure 0,6 µm
Planéité des surfaces de mesure < 0,3 µm
Force de mesure 7 N
⌀ surfaces de mesure 8 mm
Indice de protection IP IP 65
Hauteur des chiffres affichage LCD 12 mm
Métrologie numérique
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 3 µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 424935 25-55
EAN / GTIN 2050002078710

Description

Description:

Résolution:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), commutable sur 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 pouce, 0,00005 pouce, 0,00002 pouce.
Affichage: affichage LCD de 12 mm.
Port: Triple I (câble USB ou liaison radio). Proximity (Sylvac).

Avantage(s):

  • Système de mesure linéaire, directement dans l’axe de mesure selon Abbe.
  • Possibilité d’utilisation flexible du sens de comptage réversible du système de mesure.
  • Broche coulissante (fixe) garantissant une précision de répétabilité élevée.
  • Résolution commutable de 0,5 µm, 1 µm et 10 µm.
  • Possibilité de préréglage de l’affichage avec la broche.
  • Commutation de la plage de mesure métrique mm / pouce.
  • Interface Proximity (Sylvac) pour la transmission de données à un calculateur pour métrologie, par radio ou par câble.
  • Saisie et mémorisation d’une valeur préréglée et d’une valeur de tolérance.
  • Surfaces de mesure en carbure ou en CBN au choix, garantissant une grande stabilité.
  • Mémorisation des valeurs min. / max.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

  • Pour une mesure très précise de pièces rondes et longues.
  • Nombreuses géométries de surfaces de mesure possibles.
  • Atelier et salle de mesure.

Norme:

DIN 863

Accessoire(s):

Sur demande :
  • Module radio récepteur IBRit-rf1-USB Steinmeyer 81 0000 000 11.
  • Module radio émetteur IBRit-rf1-prox Steinmeyer 81 0000 000 22.

Remarque(s):

L’article bénéficie déjà d’un étalonnage DAkkS suivant DIN EN ISO/CEI 17025:2018! Un réétalonnage n’est donc plus nécessaire.
Versions avec surfaces de mesure modifiées telles que cône, disque, aiguille, arête, convexe, rouleaux, etc. disponibles sur demande.