{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 mm - 50 mm | |
Métrologie | analogique | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Calibres à mâchoires avec comparateur |
Référence article | 424915 0-50 | |
EAN / GTIN | 2050002080850 |