Calibre à mâchoire de précision avec poignée Marameter S 30-60 mm

Réf.: 424910 30-60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 89.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 30 mm - 60 mm
Parallélisme plan des surfaces de mesure 3 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,5 µm
Force de mesure 13,5 N
⌀ surfaces de mesure 18 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 424910 30-60
EAN / GTIN 2050001050984
Réf. fabricant 4455001

Description

Exécution:

Etrier solide, rigide à la flexion avec poignée. Face de mesure et touche en acier trempé inoxydable. Surfaces de mesure en carbure rapporté et biseautées à l’avant pour faciliter la pose du calibre. En saillie pour la mesure de centrage sur la largeur de l’étrier. Réglage avec cales étalons. Butée de centrage déplaçable pour réglage en fonction du centre de la pièce.
Grande précision de mesure. Pendant la mesure, le poids de l’appareil repose sur un bouton fixe et n’influence pas le résultat de mesure.
Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés. Utilisable avec tous les comparateurs (non compris dans le prix) avec tige de serrage de 8 mm. Choisir de préférence le comparateur de précision 434674.
Les écarts de tolérance de la pièce apparaissent sous forme chiffrée sur le comparateur. L’étrier dépasse sur le côté pour éviter les chocs pendant la mesure et la mise en place.

Exécution - image:

Touche réglable.
Butée de centrage réglable.
Face de mesure liée au comparateur.

Utilisation:

Pour la mesure de pièces cylindriques en tous genres. Comme instrument de mesure rapide directement sur la machine-outil et pour le contrôle de production.

Livraison:

Sans comparateur de précision. Avec coffret en bois.

Accessoire(s):

Etalons de réglage, cales étalons parallèles, disques de mesure, comparateurs de précision 434674.

Remarque(s):

Plage de mesure jusqu’à 500 mm sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires