{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm - 100 mm | |
Parallélisme plan des surfaces de mesure | 2 µm | |
Planéité des surfaces de mesure | 0,2 µm | |
Course du palpeur de mesure | 2,5 mm | |
Force de mesure | 7,5 N | |
⌀ surfaces de mesure | 10 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Calibres à mâchoires avec comparateur |
Référence article | 424900 50-100 | |
EAN / GTIN | 4059192017613 | |
Réf. fabricant | 4450002 |