Micromètre à indicateur de précision sur support 0-50 mm

Réf.: 424805 0-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 95.00 /pcs.
  • CHF 78.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 0 mm - 50 mm
    Plage de mesure indicateur de précision ±0,05 mm
    Lecture micromètre 0,005 mm
    Lecture indicateur de précision 0,001 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    ⌀ broche 7,5 mm
    ⌀ tambour micrométrique 25 mm
    Métrologie analogique
    Type de produit Micromètres à indicateur de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 424805 0-50
    EAN / GTIN 4059192004774
    Réf. fabricant 4154030

    Description

    Exécution:

    Col de cygne robusteen acier, inclinable à 45° par rapport à la base robuste. Butée réglable en hauteur. Broche de mesure en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Vernier et parties de lecture chromés mats. Avec isolant. Force de mesure constante. Contre-palpeur mobile; rétractable à l’aide du levier. Convient particulièrement aux pièces à fabriquer en série de précision et au contrôle rapide.

    Précision:

    Indicateur de précision DIN 863 − micromètre 2 µm.

    Livraison:

    Avec indicateur de précision Millimess 434674 réf. 50/1.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange