{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 5 µm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 24 mm | |
Limiteur de couple à friction | oui | |
Blocage | par dispositif de serrage | |
Exécution broche | trempé, rectifié | |
Disque de mesure | oui | |
Métrologie | analogique | |
Exécution pièces de lecture | gravé, noir | |
Exécution parties de commande | Isolant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 422990 50-75 | |
EAN / GTIN | 4250099616378 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Micromètre avec disques de mesure rotatifs ⌀ 25 mm, Plage de mesure: 50-75mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 613.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 411.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 305.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 372.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |